使用シーン
トンボ鉛筆
モノグラフライト
油性ボールペンモノグラフライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色(軸)
スモーキーパープル
スモーキーホワイト
スモーキーブルー
スモーキーブラウン
スモーキーピンク
スモーキーパープル
ボール径(Φmm)
0.38
0.38
0.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12027209
品番
BC-MGLU95
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ペン先見やすく、キレイに書ける
手帳やペンケースとカラーコーディネートしやすい、トレンドのスモーキーカラー採用、精密筆記超低粘油性ボールペン
ボール径(Φmm)
0.38
方式
ノック式
色(軸)
スモーキーパープル
縦(mm)
144
横(mm)
10
質量(g)
9
シリーズ
モノグラフライト
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応