曜日別特売
BC-MGLE45 油性ボールペンモノグラフライト トンボ鉛筆 12027227

使用シーン

BC-MGLE45 油性ボールペンモノグラフライト トンボ鉛筆 12027227
BC-MGLE45 油性ボールペンモノグラフライト トンボ鉛筆 12027227
BC-MGLE45 油性ボールペンモノグラフライト トンボ鉛筆 12027227

油性ボールペンモノグラフライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色(軸)スモーキーブルー
ボール径(Φmm)0.5
内容量1本注文コード12027227品番BC-MGLE45
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ペン先見やすく、キレイに書ける
手帳やペンケースとカラーコーディネートしやすい、トレンドのスモーキーカラー採用、精密筆記超低粘油性ボールペン

ボール径(Φmm)0.5方式ノック式色(軸)スモーキーブルー縦(mm)144横(mm)10質量(g)9シリーズモノグラフライト入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする