曜日別特売
861029 7分丈コックコート(男女兼用) アイトス 12027246

861029 7分丈コックコート(男女兼用) アイトス 12027246
861029 7分丈コックコート(男女兼用) アイトス 12027246
861029 7分丈コックコート(男女兼用) アイトス 12027246
861029 7分丈コックコート(男女兼用) アイトス 12027246
861029 7分丈コックコート(男女兼用) アイトス 12027246
861029 7分丈コックコート(男女兼用) アイトス 12027246

7分丈コックコート(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズSS
内容量1着注文コード12027246品番861029
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

T/C素材で扱いやすいく、機能性とコストパフォーマンスに優れたスタンダードなコックコート。 7分袖は水仕事の際も腕まくりをする必要がなく、ホールでは正装感を演出でき、厨房とホール兼用で着用可能な便利なアイテムです。

ホワイトサイズSS胸廻(cm)99肩幅(cm)40袖丈(cm)39着丈(cm)68素材ツイル ポリエステル65%・綿35%色番111
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする