タカ印(ササガワ)
シール札紙 プリンター対応 (小さな贈り物にぴったり)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
柄
赤棒
蝶結び
赤棒
都のし
主な用途
粗品・賞品・景品・記念品他
一般祝用
粗品・賞品・景品・記念品他
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊(10片×20シート)
注文コード
12027839
品番
24-1917
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
小さな贈り物にピッタリ!糊付け不要! 全面シールの「OA対応」札紙です!ササガワのHPで表書き印刷の無料テンプレートを公開しています!もちろん手書き(毛筆など)にも。
主な用途
粗品・賞品・景品・記念品他
寸法(高さH×幅W)(mm)
(札紙)66×38
シートサイズ(mm)
H148×W210
紙厚(mm)
0.16
材質
OAタック紙
片数
200片袋入(10片×20シート)
付属品
テスト印刷用紙1枚入
柄
赤棒
注意
※インクジェットなど水性インクを使用の場合水濡れによってインクが流れる場合が御座います。屋外使用は避けてください。
※冷蔵・冷凍対応では御座いません。