エヌディエー
バックワイドレインスーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
3L
4L
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
12028015
品番
BW-5800 ネイビー サイズM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
背中にマチがあるからワイドに広がる(意匠登録済 登録第1592250号)
用途
40リットルのリュックを背負ったままでも、ゆったりサイズで着心地抜群!
色
ネイビー
耐水圧(mm)
10000
サイズ
M
適応身長(cm)
160~170
適応胸囲(cm)
84~92
適応ウエスト(cm)
72~80
セット内容
ジャケット・パンツ・ワイドパッケージ
混率(%)
表:ポリエステル100(PU透湿コーティング)/裏:ポリエステルメッシュ
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
2000
注意
※個人宅配送不可になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません