レディース七分袖ボタンダウンシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホワイト
サイズM
内容量1着注文コード12028199品番861204
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ホワイトサイズM胸廻(cm)98肩幅(cm)39袖丈(cm)46着丈(cm)59素材ブロード ポリエステル65%・綿35%、ボタン/糸付ボタン色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする