アイトス
レディース七分袖ボタンダウンシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12028305
品番
861204
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
4L
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
61
素材
ブロード ポリエステル65%・綿35%、ボタン/糸付ボタン
色番
10