曜日別特売
RING0685-TB-AR(黒) スチール製アレンジポスト ねじれ角棒タイプ カネソウ 12028496

 

RING0685-TB-AR(黒) スチール製アレンジポスト ねじれ角棒タイプ カネソウ 12028496
RING0685-TB-AR(黒) スチール製アレンジポスト ねじれ角棒タイプ カネソウ 12028496
RING0685-TB-AR(黒) スチール製アレンジポスト ねじれ角棒タイプ カネソウ 12028496

スチール製アレンジポスト ねじれ角棒タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
内容量1本注文コード12028496品番RING0685-TB-AR(黒)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スケルトン構造で、存在感控え目なガイドポールです。
古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず、風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。
表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で、塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。
また、耐摩耗性の高い塗装です。

用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に外径(Φmm)支柱:61、ベースブレード:180高さ(mm)850質量(kg)2.8材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装支柱径(Φmm)61地上高さ(mm)850
注意
※コンクリート下地に設置する場合は、M8×50あと施工アンカーでの固定を推奨します。
※砕石路盤に設置する場合は、Φ10 L=300程度のペグ(ロープ止め)での固定を推奨します。
※置くだけでお使いの場合は、支持脚(別売)をお使いください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする