カネソウ
スチール製アレンジポスト RING用鎖
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
色
白
黒
茶
白
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12028636
品番
RING用鎖(白)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
スチール製ガイドポールRING用の鎖です。
鎖の長さは1mです。
支柱と鎖を繋ぐCリンクが鎖の両端に付属しています。
用途
進入防止・接触防止用に
色
白
チェーン径(Φmm)
4
内幅(mm)
14
内長(mm)
37
質量(kg)
0.3
長さ(mm)
1000
材質/仕上
SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません