架台 SP-W420(1) 太陽熱温水器専用架台 陸屋根用(アンカー固定式) ノーリツ 12029108

太陽熱温水器専用架台 陸屋根用(アンカー固定式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個対応機種SJQシリーズ用関連資料商品仕様図(0.07MB)注文コード12029108品番架台 SP-W420(1)
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
対応機種SJQシリーズ用材質鋼材SSC-41表面処理溶融亜鉛メッキ質量(kg)68
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする