アイトス
キャスケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ダークグリーン
ホワイト
ブラック
ダークグリーン
ダークブラウン
ダークネイビー
ボルドー
サイズ
F
F
S
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12029511
品番
861248
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ダークグリーン
サイズ
F
寸法(cm)
55~58.5
素材
ストレッチギャバ ポリエステル100%
色番
15