アイトス
レディースシャーリングパンツ(ノータック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ウエスト(cm)
86~92
62~68
66~72
70~76
74~80
78~84
82~88
86~92
90~96
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12029967
品番
861263
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ボタンとゴム紐との組合せで股下寸法をラクラク4段階調整。
色
ブラック
サイズ
5L
股下(cm)
67,70,73,76(4段階調節)
ウエスト(cm)
86~92
素材
ストレッチギャバ ポリエステル100%
色番
10