861302 レディース半袖KCコート アイトス 12030107

レディース半袖KCコート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード12030107品番861302
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

なめらかな着心地、定番シルエットのKCコート。

ホワイトサイズ3L胸廻(cm)108肩幅(cm)42袖丈(cm)24着丈(cm)70素材ライトツイル ポリエステル65%・綿35%、ボタン/糸付ボタン色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする