アイトス
レディース半袖KCコート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
6L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12030141
品番
861302
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
なめらかな着心地、定番シルエットのKCコート。
色
ホワイト
サイズ
6L
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
70
素材
ライトツイル ポリエステル65%・綿35%、ボタン/糸付ボタン
色番
1