曜日別特売
861313 メンズ白衣コート アイトス 12030220

メンズ白衣コート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
サイズ6L
内容量1着注文コード12030220品番861313
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

なめらかな着心地、定番シルエットの白衣コート。

ホワイトサイズ6L胸廻(cm)141肩幅(cm)53袖丈(cm)63着丈(cm)115素材ライトツイル ポリエステル65%・綿35%、ボタン/糸付ボタン色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする