アイトス
レディース脇シャーリングパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
サックス
ホワイト
サックス
ピンク
ウエスト(cm)
61~70
57~66
61~70
65~74
69~78
73~82
77~86
81~90
85~94
89~98
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12030649
品番
861351
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
静電気が発生しても埃がでない性能に加え工業洗濯に対する耐久性にも優れています。
色
サックス
サイズ
S
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
61~70
素材
ストレッチツイル ポリエステル100%
色番
7