アイトス
メンズ脇シャーリングパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
サックス
ウエスト(cm)
81~87
69~75
75~81
81~87
87~93
93~99
99~105
105~111
111~117
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12030841
品番
861361
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
静電気が発生しても埃がでない性能に加え工業洗濯に対する耐久性にも優れています。
色
ホワイト
サイズ
L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
81~87
素材
ストレッチツイル ポリエステル100%
色番
1