曜日別特売
861361 メンズ脇シャーリングパンツ アイトス 12030911

メンズ脇シャーリングパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サックス
ウエスト(cm)75~81
サイズM
内容量1着注文コード12030911品番861361
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

静電気が発生しても埃がでない性能に加え工業洗濯に対する耐久性にも優れています。

サックスサイズM股下(cm)78ウエスト(cm)75~81素材ストレッチツイル ポリエステル100%色番7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする