曜日別特売
861381 抗ピル長袖カーディガン アイトス 12031498

抗ピル長袖カーディガン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ピンク
サイズLL
内容量1着注文コード12031498品番861381
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

毛玉になりにくいシンプルカーディガン。

ピンクサイズLL胸廻(cm)110肩幅(cm)41袖丈(cm)56着丈(cm)64素材ニット アクリル85%・毛15%、ボタン/糸付ボタン色番160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする