曜日別特売
TFW110x75C-300C(K) 給排気トップ(2重管方式及び2本管方式) ノーリツ 12031777

給排気トップ(2重管方式及び2本管方式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個対応機種GT-1634SAWS-FFA/GQ-1627AWX-FFA/GQ-2037WS-FFA/GQ-1637WS-FFA関連資料商品仕様図(0.07MB)注文コード12031777品番TFW110x75C-300C(K)
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
対応機種GT-1634SAWS-FFA/GQ-1627AWX-FFA/GQ-2037WS-FFA/GQ-1637WS-FFA適合壁厚(mm)250~350穴径(Φmm)150(壁穴)寸法(mm)105(飛出)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする