WTG-100B-400W 給排気トップ(2重管方式及び2本管方式) 断熱給排気トップ ノーリツ 12031987

給排気トップ(2重管方式及び2本管方式) 断熱給排気トップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個対応機種GT-C●●52AWX-SFF-KR-2、GT-C●●52SAWX-SFF-KR-2、GTH-C2452(S)AW●●-SFF-KR、GTH-C2050(S)AWPD-SFF-KR、GT-C●●(S)AWX-SFF-2北海道向け 寒冷地仕様はドレン受けがありません。関連資料商品仕様図(0.09MB)注文コード12031987品番WTG-100B-400W
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
対応機種GT-C●●52AWX-SFF-KR-2、GT-C●●52SAWX-SFF-KR-2、GTH-C2452(S)AW●●-SFF-KR、GTH-C2050(S)AWPD-SFF-KR、GT-C●●(S)AWX-SFF-2北海道向け 寒冷地仕様はドレン受けがありません。適合壁厚(mm)350~450穴径(Φmm)175(壁穴)寸法(mm)147(飛出)
注意
※「断熱給排気トップ WTG-100BL2」を使用して壁掛設置する場合は、「壁掛金具TFW」が別途必要です。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする