BF-616 【加工可】BF-616 ボディファイン ツータックワークパンツ(秋冬用) アルトコーポレーション 12032195

【加工可】BF-616 ボディファイン ツータックワークパンツ(秋冬用)

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
ウエスト(cm)91
スティールブルー
内容量1本注文コード12032195品番BF-616
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥5,819
販売価格(税別)
5,290

ソフトタッチな風合となめらかな肌ざわり、ナチュラルなドレープ性を備えた、新しい質感のマテリアルを創造します。
洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れ、高いW&W性を保持。時代のライフスタイルに応えた、イージーメンテナンス索材を実現します。
従来のセルロース系繊維と比べ優れた吸汗性と速乾性を備えており、新時代の快適な着心地を実現します。
液体アンモニア加工を施しています。繊維分子を膨潤させ、歪みのない繊維構造に。その結果、優れた弾発性やイージーケア性などが実現されます。繊維のストレス状態

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
スティールブルー股下(cm)75ウエスト(cm)91種別ツータックパンツサイズ91シリーズボディファインBF-600シリーズ混率(%)綿100対応シーズン秋冬生地起毛チノ(クラボウ国内素材)色番1裾上げサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07342264
2013-01-23
用途: 作業服

他のメーカーさんより、ウエストの寸法が一回り小さいようです。
裾直しをする前に 試着したほうがいいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 12032484
2016-10-21
用途: 溶接作業の時
有限会社 三園産業

バンド通しが、横と後ろの間にもう1か所あれば良いのにと思う。

対象商品 : 12032125
2015-09-16
用途: 精密

良いと思います
お値段が もう少し 安ければ もっと 良いです

対象商品 : 07342273
2011-12-22
用途: 電気工事の作業服
建設業・工事業

肌ざわりはよいが、色落ちが激しい。あっという間に白くなってしまった。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする