MAX-E-BRS-40A マックスロック MAX-E ブラス(BRS) ホースシャンクxアダプター フルネスジャパン 12032267

MAX-E-BRS-40A マックスロック MAX-E ブラス(BRS) ホースシャンクxアダプター フルネスジャパン 12032267
MAX-E-BRS-40A マックスロック MAX-E ブラス(BRS) ホースシャンクxアダプター フルネスジャパン 12032267

マックスロック MAX-E ブラス(BRS) ホースシャンクxアダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(mm)40A
呼び径(inch)1.1/2
内容量1個注文コード12032267品番MAX-E-BRS-40A
参考基準価格(税別)¥5,230販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。

材質(本体)ブラス(BRS)呼び径(mm)40A呼び径(inch)1.1/2寸法D(Φmm)53寸法F(Φmm)31寸法G(Φmm)40H(mm)38寸法L(mm)112寸法I(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※サイズ:15A(1/2”)の製品はMIL規格ではありません。
※他社製品との互換性はありませんので、同社同材質の製品をご利用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする