MAX-DC-SUS-15A マックスロック MAX-DC ステンレス(SUS) ダストキャップ フルネスジャパン 12033229

MAX-DC-SUS-15A マックスロック MAX-DC ステンレス(SUS) ダストキャップ フルネスジャパン 12033229
MAX-DC-SUS-15A マックスロック MAX-DC ステンレス(SUS) ダストキャップ フルネスジャパン 12033229

マックスロック MAX-DC ステンレス(SUS) ダストキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)15A
呼び径(inch)1/2
内容量1個注文コード12033229品番MAX-DC-SUS-15A
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。

材質(本体)ステンレス(SUS)呼び径(mm)15A呼び径(inch)1/2寸法B(mm)46寸法C(Φmm)24H(mm)29寸法L(mm)38材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※サイズ:15A(1/2”)の製品はMIL規格ではありません。
※他社製品との互換性はありませんので、同社同材質の製品をご利用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする