フルネスジャパン
セーフロック SAF-CSS ステンレス(SUS) 自動ロックカプラー スイベル(回転)機能付き ホースシャンク(径細タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(mm)
65A
20A
25A
32A
40A
50A
65A
80A
100A
呼び径(inch)
2.1/2
3/4
1"
1.1/4
1.1/2
2"
2.1/2
3"
4"
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12033448
品番
SAF-CSS-SUS-65A
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
日本(特許2642897)・欧米で特許取得済みの自動ロック機能付きカムアーム。同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。日本ではグッドデザイン賞も受賞しております。
材質(本体)
ステンレス(SUS)
呼び径(mm)
65A
呼び径(inch)
2.1/2
寸法B(mm)
134
寸法C(Φmm)
77
寸法F(Φmm)
59
寸法G(Φmm)
63
寸法L(mm)
128
材質(パッキン)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応