曜日別特売
MAX-BVR-SUS-20A マックスロック MAX-BVR ステンレス(SUS) ボールバルブアダプター(メスネジ) フルネスジャパン 12033475

MAX-BVR-SUS-20A マックスロック MAX-BVR ステンレス(SUS) ボールバルブアダプター(メスネジ) フルネスジャパン 12033475
MAX-BVR-SUS-20A マックスロック MAX-BVR ステンレス(SUS) ボールバルブアダプター(メスネジ) フルネスジャパン 12033475

マックスロック MAX-BVR ステンレス(SUS) ボールバルブアダプター(メスネジ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(mm)20A
呼び径(inch)3/4
内容量1個注文コード12033475品番MAX-BVR-SUS-20A
参考基準価格(税別)¥15,840販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質(本体)ステンレス(SUS)呼び径(mm)20A呼び径(inch)3/4寸法D(Φmm)32寸法E(Φmm)20寸法K(mm)32寸法L(mm)96RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする