フルネスジャパン
マックスロック MAX-BVR ステンレス(SUS) ボールバルブアダプター(メスネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(mm)
25A
20A
25A
32A
40A
50A
呼び径(inch)
1"
3/4
1"
1.1/4
1.1/2
2"
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12033484
品番
MAX-BVR-SUS-25A
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス(SUS)
呼び径(mm)
25A
呼び径(inch)
1"
寸法D(Φmm)
37
寸法E(Φmm)
25
寸法K(mm)
39
寸法L(mm)
111
RoHS指令(10物質対応)
対応