曜日別特売
MAX-BVR-SUS-50A マックスロック MAX-BVR ステンレス(SUS) ボールバルブアダプター(メスネジ) フルネスジャパン 12033518

MAX-BVR-SUS-50A マックスロック MAX-BVR ステンレス(SUS) ボールバルブアダプター(メスネジ) フルネスジャパン 12033518
MAX-BVR-SUS-50A マックスロック MAX-BVR ステンレス(SUS) ボールバルブアダプター(メスネジ) フルネスジャパン 12033518

マックスロック MAX-BVR ステンレス(SUS) ボールバルブアダプター(メスネジ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(mm)50A
呼び径(inch)2"
内容量1個注文コード12033518品番MAX-BVR-SUS-50A
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
材質(本体)ステンレス(SUS)呼び径(mm)50A呼び径(inch)2"寸法D(Φmm)63寸法E(Φmm)47寸法K(mm)68寸法L(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする