フルネスジャパン
マックスロック MAX-AR アルミ(AL) 異径メスネジ(Rc)アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(inch)
3"×4"
2"×1.1/2
2"×3"
3"×2"
3"×4"
4"×3"
ねじサイズ
メス:(Rc)4”
メス:(Rc)1.1/2
メス:(Rc)3"
メス:(Rc)2”
メス:(Rc)4”
メス:(Rc)3”
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12033588
品番
MAX-AR-AL-80Ax100A
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
3"×4"
表記
AR30 40
寸法D(Φmm)
91.5
寸法E(Φmm)
73
寸法K(mm)
122
寸法L(mm)
96
アダプタサイズ
3”
ねじサイズ
メス:(Rc)4”
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品詳細をお確かめの上ご購入ください