MAX-AR-AL-100Ax80A マックスロック MAX-AR アルミ(AL) 異径メスネジ(Rc)アダプター フルネスジャパン 12033597

MAX-AR-AL-100Ax80A マックスロック MAX-AR アルミ(AL) 異径メスネジ(Rc)アダプター フルネスジャパン 12033597
MAX-AR-AL-100Ax80A マックスロック MAX-AR アルミ(AL) 異径メスネジ(Rc)アダプター フルネスジャパン 12033597

マックスロック MAX-AR アルミ(AL) 異径メスネジ(Rc)アダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(inch)4"×3"
ねじサイズメス:(Rc)3”
内容量1個注文コード12033597品番MAX-AR-AL-100Ax80A
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)呼び径(inch)4"×3"表記AE40 30寸法D(Φmm)119.5寸法E(Φmm)98寸法K(mm)95寸法L(mm)91アダプタサイズ4”ねじサイズメス:(Rc)3”RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品詳細をお確かめの上ご購入ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする