フルネスジャパン
マックスロック MAX-ER アルミ(AL) 異径ホースシャンクアダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(inch)
竹の子:3”用
竹の子:1”用
竹の子:1.1/2用
竹の子:3”用
竹の子:2”用
竹の子:4”用
呼び径(inch)
2"×3"
1.1/2×1"
2"×1.1/2
2"×3"
3"×2"
3"×4"
4"×2
4"×3"
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12033694
品番
MAX-ER-AL-50Ax80A
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
2"×3"
表記
ER20 30
寸法D(Φmm)
63
寸法E(Φmm)
46
寸法G1(mm)
Φ79
寸法G2(mm)
Φ75
寸法I(mm)
104
寸法L(mm)
168
アダプタサイズ
2"
サイズ(inch)
竹の子:3”用
RoHS指令(10物質対応)
対応