フルネスジャパン
マックスロック MAX-DR アルミ(AL) 異径メスネジ(Rc)カプラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(inch)
カプラー:1.1/2
カプラー:1.1/2
カプラー:2”
カプラー:3”
カプラー:4"
呼び径(inch)
1.1/2×1"
1.1/2×1"
2"×1.1/2
3"×2"
4"×3"
ねじサイズ
メス:(Rc)1"
メス:(Rc)1"
メス:(Rc)1.1/2
メス:(Rc)2"
メス:(Rc)3"
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12033746
品番
MAX-DR-AL-40Ax25A
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
1.1/2×1"
表記
DR15 10
寸法C(Φmm)
54
寸法K(mm)
39
H(mm)
46
寸法L(mm)
65
サイズ(inch)
カプラー:1.1/2
ねじサイズ
メス:(Rc)1"
材質(パッキン)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応