フルネスジャパン
マックスロック MAX-DR アルミ(AL) 異径メスネジ(Rc)カプラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(inch)
カプラー:3”
カプラー:1.1/2
カプラー:2”
カプラー:3”
カプラー:4"
呼び径(inch)
3"×2"
1.1/2×1"
2"×1.1/2
3"×2"
4"×3"
ねじサイズ
メス:(Rc)2"
メス:(Rc)1"
メス:(Rc)1.1/2
メス:(Rc)2"
メス:(Rc)3"
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12033764
品番
MAX-DR-AL-80Ax50A
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
3"×2"
表記
DR30 20
寸法C(Φmm)
92.2
寸法K(mm)
65
H(mm)
56
寸法L(mm)
80
サイズ(inch)
カプラー:3”
ねじサイズ
メス:(Rc)2"
材質(パッキン)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応