フルネスジャパン
マックスロック MAX-DR アルミ(AL) 異径メスネジ(Rc)カプラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(inch)
カプラー:4"
カプラー:1.1/2
カプラー:2”
カプラー:3”
カプラー:4"
呼び径(inch)
4"×3"
1.1/2×1"
2"×1.1/2
3"×2"
4"×3"
ねじサイズ
メス:(Rc)3"
メス:(Rc)1"
メス:(Rc)1.1/2
メス:(Rc)2"
メス:(Rc)3"
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12033780
品番
MAX-DR-AL-100Ax80A
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
4"×3"
表記
DR40 30
寸法C(Φmm)
120.2
寸法K(mm)
95
H(mm)
58.5
寸法L(mm)
89.5
サイズ(inch)
カプラー:4"
ねじサイズ
メス:(Rc)3"
材質(パッキン)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応