MAX-CR-AL-80Ax100A マックスロック MAX-CR アルミ(AL) 異径ホースシャンクカプラー フルネスジャパン 12033868

MAX-CR-AL-80Ax100A マックスロック MAX-CR アルミ(AL) 異径ホースシャンクカプラー フルネスジャパン 12033868
MAX-CR-AL-80Ax100A マックスロック MAX-CR アルミ(AL) 異径ホースシャンクカプラー フルネスジャパン 12033868

マックスロック MAX-CR アルミ(AL) 異径ホースシャンクカプラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(inch)カプラー:3”、竹の子:4”用
カプラー:3”、竹の子:4”用
カプラー:2”、竹の子:1.1/2用
カプラー:2.1/2、竹の子:1.1/2用
カプラー:3”、竹の子:2"用
カプラー:4"、竹の子:3”用
呼び径(inch)3"×4"
内容量1個注文コード12033868品番MAX-CR-AL-80Ax100A
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)呼び径(inch)3"×4"表記CR30 40寸法C(Φmm)92.2寸法G1(mm)Φ104.5寸法G2(mm)Φ100.4寸法I(mm)109寸法L(mm)211サイズ(inch)カプラー:3”、竹の子:4”用材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする