フルネスジャパン
マックスロック MAX-CR アルミ(AL) 異径ホースシャンクカプラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(inch)
カプラー:4"、竹の子:3”用
カプラー:4"、竹の子:3”用
カプラー:4"、竹の子:3”用
カプラー:2”、竹の子:1.1/2用
カプラー:2.1/2、竹の子:1.1/2用
カプラー:3”、竹の子:2"用
カプラー:3”、竹の子:4”用
呼び径(inch)
4"×3"
2"×1.1/2
2.1/2×1.1/2
3"×2"
3"×4"
4"×3"
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12033877
品番
MAX-CR-AL-100Ax80A
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
4"×3"
表記
CR40 30
寸法C(Φmm)
120.2
寸法G1(mm)
Φ79
寸法G2(mm)
Φ75
寸法I(mm)
105
寸法L(mm)
170
サイズ(inch)
カプラー:4"、竹の子:3”用
材質(パッキン)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応