フルネスジャパン
マックスロック MAX-AA アルミ(AL) 両端アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(inch)
1"
1"
1.1/4
1.1/2
2"
3"
4"
6"
1.1/2×2"
2"×3"
4"×1.1/2
4"×2"
4"×3"
4"×6"
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12033886
品番
MAX-AA-AL-25A
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
1"
表記
AA100
寸法D(Φmm)
36.7
寸法E(Φmm)
24
寸法F(Φmm)
36.7
寸法G(Φmm)
24
寸法L(mm)
84
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※サイズ:150A(6”)は他社製品との互換性はありません。