フルネスジャパン
マックスロック MAX-AA アルミ(AL) 両端アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(inch)
4"×2"
1"
1.1/4
1.1/2
2"
3"
4"
6"
1.1/2×2"
2"×3"
4"×1.1/2
4"×2"
4"×3"
4"×6"
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12033990
品番
MAX-AA-AL-100Ax50A
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
4"×2"
表記
AA40 20
寸法D(Φmm)
63
寸法E(Φmm)
46
寸法F(Φmm)
119.5
寸法G(Φmm)
98
寸法L(mm)
124.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※サイズ:150A(6”)は他社製品との互換性はありません。