曜日別特売
MAX-AA-AL-100Ax80A マックスロック MAX-AA アルミ(AL) 両端アダプター フルネスジャパン 12033999

MAX-AA-AL-100Ax80A マックスロック MAX-AA アルミ(AL) 両端アダプター フルネスジャパン 12033999
MAX-AA-AL-100Ax80A マックスロック MAX-AA アルミ(AL) 両端アダプター フルネスジャパン 12033999

マックスロック MAX-AA アルミ(AL) 両端アダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(inch)4"×3"
内容量1個注文コード12033999品番MAX-AA-AL-100Ax80A
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)呼び径(inch)4"×3"表記AA40 30寸法D(Φmm)91.5寸法E(Φmm)73寸法F(Φmm)119.5寸法G(Φmm)98寸法L(mm)117.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※サイズ:150A(6”)は他社製品との互換性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする