曜日別特売
MAX-AA-AL-100Ax150A マックスロック MAX-AA アルミ(AL) 両端アダプター フルネスジャパン 12034008

MAX-AA-AL-100Ax150A マックスロック MAX-AA アルミ(AL) 両端アダプター フルネスジャパン 12034008
MAX-AA-AL-100Ax150A マックスロック MAX-AA アルミ(AL) 両端アダプター フルネスジャパン 12034008

マックスロック MAX-AA アルミ(AL) 両端アダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(inch)4"×6"
内容量1個注文コード12034008品番MAX-AA-AL-100Ax150A
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)呼び径(inch)4"×6"表記AA40 60寸法D(Φmm)119.5寸法E(Φmm)101寸法F(Φmm)175.9寸法G(Φmm)152.5寸法L(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※サイズ:150A(6”)は他社製品との互換性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする