曜日別特売
MAX-DD-AL-80Ax100A マックスロック MAX-DD アルミ(AL) 両端カプラー フルネスジャパン 12034184

MAX-DD-AL-80Ax100A マックスロック MAX-DD アルミ(AL) 両端カプラー フルネスジャパン 12034184
MAX-DD-AL-80Ax100A マックスロック MAX-DD アルミ(AL) 両端カプラー フルネスジャパン 12034184

マックスロック MAX-DD アルミ(AL) 両端カプラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(inch)3"×4"
内容量1個注文コード12034184品番MAX-DD-AL-80Ax100A
参考基準価格(税別)¥21,350販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
材質(本体)アルミ(AL)呼び径(inch)3"×4"表記DD30 40寸法C1(Φmm)92.2寸法C2(Φmm)120.2寸法L(mm)159材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする