アイトス
ニットスクラブ(男女兼用)
(1件のレビュー)
取扱停止中
色
ワイン
ネイビー
ターコイズ
ワイン
ピンク
ラベンダー
バイオレット
ダークネイビー
ローズ
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
5L
4L
SS
肩幅(cm)
43
43
45
47
49
52
58
55
41
着丈(cm)
65
65
67
69
71
73
63
全64種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12035400
品番
861411
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
Tシャツ感覚爽やか快適ニットスクラブ。
色
ワイン
サイズ
S
胸廻(cm)
102
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
65
素材
ディンプルメッシュ ポリエステル100%、ボタン/プラスチック
色番
39