アイトス
ニットスクラブパンツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
ダークネイビー
ネイビー
ワイン
バイオレット
ダークネイビー
ローズ
ウエスト(cm)
100~110
52~60
60~68
76~84
84~92
110~120
68~76
92~100
100~110
サイズ
4L
SS
S
L
LL
5L
M
3L
4L
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12036170
品番
861412
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
Tシャツ感覚爽やか快適ニットスクラブパンツ。
色
ダークネイビー
サイズ
4L
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
100~110
素材
ディンプルメッシュ ポリエステル100%
色番
88