曜日別特売
865902 コットンバッグ アイトス 12036739

コットンバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12036739品番865902
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
ベージュサイズF寸法(cm)本体約36×37×11 持ち手約2.5×47素材コットンシーチング 無漂白 綿100%色番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする