曜日別特売
866000 レディースジャケット アイトス 12037317

866000 レディースジャケット アイトス 12037317
866000 レディースジャケット アイトス 12037317

レディースジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ11
肩幅(cm)40.5
ネイビー
内容量1着注文コード12037317品番866000
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ストレッチ素材で動きやすい定番のアイテム。

ネイビーサイズ11肩幅(cm)40.5袖丈(cm)59着丈(cm)59バスト(cm)97素材ストレッチワルツストライプ ポリエステル97%・キュプラ3%、ボタン/糸付ボタン色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする