アイトス
レディースジャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
19
5
7
9
11
13
15
19
23
17
21
肩幅(cm)
44.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
44.5
46.5
43.5
45.5
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12037457
品番
866000
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ストレッチ素材で動きやすい定番のアイテム。
色
ブラック
サイズ
19
肩幅(cm)
44.5
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
61
バスト(cm)
119
素材
ストレッチワルツストライプ ポリエステル97%・キュプラ3%、ボタン/糸付ボタン
色番
10