アイトス
レディースベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ
5
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12037491
品番
866001
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ストレッチ素材で動きやすい定番のアイテム。
色
ネイビー
サイズ
5
肩幅(cm)
31
着丈(cm)
48
バスト(cm)
83
素材
ストレッチワルツストライプ ポリエステル97%・キュプラ3%、ボタン/糸付ボタン
色番
8