アイトス
レディースベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ
19
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12037561
品番
866001
参考基準価格(税別)
¥14,160
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ストレッチ素材で動きやすい定番のアイテム。
色
ネイビー
サイズ
19
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
53
バスト(cm)
115
素材
ストレッチワルツストライプ ポリエステル97%・キュプラ3%、ボタン/糸付ボタン
色番
8