曜日別特売
866001 レディースベスト アイトス 12037579

866001 レディースベスト アイトス 12037579
866001 レディースベスト アイトス 12037579

レディースベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズ23
内容量1着注文コード12037579品番866001
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ストレッチ素材で動きやすい定番のアイテム。

ネイビーサイズ23肩幅(cm)40着丈(cm)53バスト(cm)127素材ストレッチワルツストライプ ポリエステル97%・キュプラ3%、ボタン/糸付ボタン色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする