曜日別特売
866001 レディースベスト アイトス 12037588

866001 レディースベスト アイトス 12037588
866001 レディースベスト アイトス 12037588

レディースベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
サイズ5
内容量1着注文コード12037588品番866001
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ストレッチ素材で動きやすい定番のアイテム。

ブラックサイズ5肩幅(cm)31着丈(cm)48バスト(cm)83素材ストレッチワルツストライプ ポリエステル97%・キュプラ3%、ボタン/糸付ボタン色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする